CN汚水回収用ノズル36cm

CN汚水回収用ノズル36cm - ケルヒャー

NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。

適合機種NT 20/1 Me Classic幅(mm)360パイプサイズ【パイプ径】ID 35内容量1個
注意
※スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066787909.755-550.0
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする