ケルヒャー
CNホース+ベンディング一体型
NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。
適合機種
NT 20/1 Me Classic
質量(kg)
0.5
色
黒
長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×380×105
パイプサイズ
【パイプ径】ID 35
内容量
1個
注意
※クリップシステム接続は2016年製造まで。 2017 年以降は NEW クリップシステム接続となっています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06678756
9.776-291.0
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください