曜日別特売
モノタロウ

ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ

ほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウほうきチリトリセット スタンド式 コンパクト収納タイプ - モノタロウ
(5件のレビュー)

ほうきとチリトリがセットになったお得な商品です。
ほうきのブラシ部分は角度の調節が可能です。
チリトリにはゴミを取り除く便利なクシ付きです。
ほうきとチリトリがコンパクトに収納できます。

用途エントランス、ベランダなどの床掃除やコンクリートやアスファルトの掃き掃除にセット内容ほうき、チリトリ寸法(mm)ほうき:1030×270×40、チリトリ:990×300×243グレー質量(g)812材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(柄部)ステンレス、ポリプロピレン(PP)材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×柄)(mm)20×940ブラシ寸法(mm)270×85×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温多湿や直射日光が当たる場所で保管しないでください。変形や破損の原因となりますご注意ください。
※柄のつなぎ目が緩むことがあります、使用前に緩みがないか確認してから使用ください。
※柄のパイプ割れや破損が見られる場合は怪我の原因となります使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899000-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: 共用部清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

共用部の清掃をするために買いました。塵取りは置くと開いて、持つと閉じるので便利です。

2026-02-10
用途: 室内清掃

価格相応でよくできています、希望が言えるなら
ホウキ:黒シダに似せて、今少し毛深いといいです
チリトリ:ホウキ同様、角度調整があると便利かも

2026-01-16
用途: 床の掃き掃除
農・林・水産業

ちりとりの方の角度がもう少し曲がれば使いやすいと思いました。

2025-11-27
用途: 土間掃除に
アクアグリーン建設業・工事業

ちょっと重いかな?って感じ。柄もも少し長いと良いかも。柄は伸長しませんので。重い分、剛性感はあります。値段対比申し分なし!

2025-09-20
用途: 事務所の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

少し重いかと思います
ほうきと ちりとり 一緒にできるのがいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする