共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀

共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 - SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 - SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 - SIBATA(柴田科学)

共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。

測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18973063006500-15360-
38,00037,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
07749406006500-15360【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
30,00029,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする