曜日別特売

ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入)

ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]ニトリル手袋スムースPF ブルー(200枚入) - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・手荒れの原因の一つ、加硫促進剤を使用していません。 ・濡れた手でも装着しやすい、特殊表面加工済み。

用途・清潔作業・食品加工・一般作業・手荒対策に材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.09(指部)アクアブルー入数(枚)200全長(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694750NBR0356PFBBLL8.321
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06694768NBR0356PFBBMM8.218.8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06694786NBR0356PFBBSS816.8
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
06694811NBR0356PFBBSSSS7.815.4
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06694811
2025-03-05
用途: 食品加工
飲食業

良い点は、
ピッタリはめられて細かい作業もしやすいこと
かぶれやすい手に優しいこと
難点は、
水色のニトリルでは穴が開いて中に水が入ったときなど、その部分だけ見た目ですぐに分かったが(不衛生なのですぐに新品に替える)
こちらの手袋は濃い紫色のせいか、破損して水が入っていても分かりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする