曜日別特売

アクリルボックス 5面体タイプ

アクリルボックス 5面体タイプ - クルーズアクリルボックス 5面体タイプ - クルーズアクリルボックス 5面体タイプ - クルーズアクリルボックス 5面体タイプ - クルーズアクリルボックス 5面体タイプ - クルーズ

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。

材質アクリル厚さ(mm)3質量(g)2090タイプ5面体一辺長さ(mm)350内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×344×347外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694549AB-350
9,500
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする