曜日別特売

Bluetoothデジタルシックネスゲージ

Bluetoothデジタルシックネスゲージ - テクロック

紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定
測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)
IP54の防塵防水
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

質量(g)543測定範囲(mm)50(25)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.2以下測定子(mm)Φ10平差込深さ(mm)45アンビル(mm)Φ10平指示誤差(μm)±20内容量1台
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は指示範囲です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691950SSS-130【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
オープン
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする