曜日別特売

浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ

浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ - テクロック

浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易
ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g
アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい
MINモードで、内径の測定最小値をホールド
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み

最小表示量(mm)
0.001
繰返し精密度(μm)
3
有効測定範囲
1.2mm
指示誤差(μm)
8
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691889SSCD-150F【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】28550~1505.9以下
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691898SSCD-150FS【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】24550~1505.9以下
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691907SSCD-35F【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】25515~354.9以下
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691916SSCD-35FS【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】21515~354.9以下
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691925SSCD-60F【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】27535~604.9以下
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691941SSCD-60FS【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】23535~604.9以下
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする