シクネスゲージ 150ML
二平面を高精度で測ることができます。
- 用途
- 半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
- トラスコ品番
- 609-5522
- セット内容
- 19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
- 材質
- リーフの材質:SK焼入れまたは同等品
- 長さ(mm)
- 150
- 形状
- リーフ形状:A
- 測定範囲(mm)
- 0.01~1.00
- 枚数
- 19枚
- 精度
- 0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)
- 最小表示(mm)
- 0.01
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- リーフ厚(mm)
- 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
- 内容量
- 1個
ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ


























