曜日別特売

Bluetoothデジタルデプスゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロック

ワークの深さや段差を簡単測定
コンパクトな測定範囲25mmモデル
1/1000mmの高精度モデル
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

仕様継足:なし測定範囲(mm)25最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.65~1.15±20%ベース寸法(mm)100×16指示誤差(μm)±6内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定子(mm)
ベース穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691776SSD-2400【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】327針状2.5
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691785SSD-2410【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】307Φ3.2鋼球5.2
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする