曜日別特売

Bluetoothデジタルデプスゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロック

ワークの深さや段差を簡単測定
ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル
1/1000mmの高精度モデル
IP67の防塵防水
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

仕様継足:なし最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16指示誤差(μm)±6内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
ベース穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691801SSD-2500M【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】14952
オープン
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691810SSD-2520M【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】144凹5凸48
オープン
139,800
153,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする