曜日別特売

Bluetoothデジタルデプスゲージ

Bluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロックBluetoothデジタルデプスゲージ - テクロック

ワークの深さや段差を簡単測定
プリント基板測定に便利
ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル
IP67の防塵防水
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み

最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%指示誤差(μm)±20内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
測定子(mm)
ベース寸法(mm)
ベース穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691819SSD-250【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】1605針状50×162
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691828SSD-251【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】1305特殊針状特殊Φ16円柱特殊
オープン
129,800
142,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691837SSD-252【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】160凹5凸4針状50×16特殊
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691846SSD-280【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】14012針状Φ16円柱3
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06691855SSD-283【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】15012Φ3.2鋼球Φ25円柱8
オープン
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする