テクロック
Bluetoothデジタルノギス
3つの長さをラインナップ
IP67の防塵防水
ワンタッチでBluetooth送信
SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g)
275
測定範囲(mm)
0-300
最小表示量(mm)
0.01
保護等級
IP67
電池
CR2032
指示誤差(mm)
±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06691767
SSC-850【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません