セーフラン安全用品
防水エプロン10枚セット
材質
PVC
厚さ(mm)
約0.18
色
半透明ホワイト
入数(枚)
10セット
長さ(cm)
約107
身幅(cm)
(平置き)約67
内容量
1袋(10枚)
注意
※完全防水ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694558
11322-10
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください