塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602

塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)塩化ビニール手袋 ビニスターソフト602 - TOWA(東和コーポレーション)

作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。
天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。
内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。

用途
機械部品の洗浄、組み立て。
印刷、塗装。
漁業・農業。
機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.45バイオレット全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06692406602-SS7.219.6
オープン
369
406(税込)
当日出荷
06692415602-MM7.621.1
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
06692431602-LL8.122.9
オープン
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする