曜日別特売

インダストリアルスリムロッカー

インダストリアルスリムロッカー - スマイル[家具]インダストリアルスリムロッカー - スマイル[家具]インダストリアルスリムロッカー - スマイル[家具]インダストリアルスリムロッカー - スマイル[家具]インダストリアルスリムロッカー - スマイル[家具]

デザインと収納力にこだわったインダストリアルロッカー
わずか30cm幅に2人分の収納スペース
ハンガーフレームとフック付きでジャケットやシャツの収納に便利
下部にカバンや小物を置くのに便利な棚板付き
扉はレトロで通気性に優れたダイヤカットを採用
表面は指紋や傷が目立ちにくいマットな質感のシボ塗装
デザイン性と空間をすっきり見せるスチール脚
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品

用途2人用付属品各扉:ハンガーフレーム、フック、棚板、連結ボルト材質スチール質量(kg)26有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×345×(上段)505(下段)200棚板耐荷重(kg)13外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×380×1675内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066841467429492ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月中旬
066841557429491ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,280/税込¥1,408
北海道地方数量1につき¥4,280/税込¥4,708
沖縄地方数量1につき¥6,280/税込¥6,908
離島数量1につき¥6,280/税込¥6,908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする