使い勝手と収納力にこだわった高機能ダイヤル式ロッカー
長尺のコートが入る&省スペースの4人用
上部と下部にカバンなどの収納や靴置きに便利な網棚付き
ハンガーもしっかり横向きに入る!奥行たっぷり51.5cm
自慢の収納力とセキュリティ対策
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマホやPCの充電に便利
暗証番号:毎回変更可能でセキュリティ面に考慮
番号検索キー:暗証番号を忘れても安心
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,330/税込¥3,663 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,330/税込¥6,963 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,330/税込¥9,163 |
| 離島 | 数量1につき | ¥8,330/税込¥9,163 |


