曜日別特売

1列6人用ロッカー

1列6人用ロッカー - スマイル[家具]1列6人用ロッカー - スマイル[家具]1列6人用ロッカー - スマイル[家具]1列6人用ロッカー - スマイル[家具]

わずか32cm幅に6人分の収納スペース
カバンもしっかり横向きに入る!収納力抜群の奥行51.5cm
組立簡単!工具・ネジ要らずのボルトレス仕様
便利な機能を搭載
アジャスター:ガタつきを調整可能
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
鍵のかけ忘れ防止機能:施錠しないと鍵を抜けない

用途6人用付属品各扉:鍵×2材質スチール質量(kg)27耐荷重(kg)固定棚:15有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)248.9×470×(1段目)271.3(2~5段目)264.8(6段目)279.5機能鍵のかけ忘れ防止機能/配線穴/アジャスター/パンチングエアホール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×1790内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066837607494262ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066837697494261ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする