使い勝手と収納力にこだわった高機能ミニロッカースリム
1人分の荷物をたっぷり収納可能
レイアウトは自由自在で、固定用の連結金具も付属
面倒な組立作業は一切不要!そのまま使用できる完成品
収納力をアップしてくれる各パーツ
ハンガー&フック:衣類やカバンが掛けられる
フック(扉裏):折りたたみ傘などの小物が掛けられる
棚板:靴置き場との仕切りになり、カバンなどを置ける
便利な機能を搭載
通気口:空気を逃がすので熱がこもりにくい
背板に配線穴付き:スマートフォンやPCの充電に便利
ハンドル:丸みがあって開け閉めしやすいハンドル
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |


