曜日別特売

電動昇降デスク

電動昇降デスク - スマイル電動昇降デスク - スマイル電動昇降デスク - スマイル電動昇降デスク - スマイル電動昇降デスク - スマイル電動昇降デスク - スマイル

血液循環を促進する電動昇降式スタンディングデスク・テーブル
身長や作業内容に応じて、73.5cm~123.5cmまでの天板高さ調節が可能
天板の高さを4パターン設定可能
天板昇降時に何かに接触すると自動でストップする安全機能付き
天板耐荷重は安心の70kgで、大型モニターやPC関連機器を置いても問題なし
天板はメラミン化粧板を採用し、軽く拭くだけの簡単お手入れ

付属品結束バンド材質天板:メラミン化粧板、フレーム:スチールモーター1台騒音値(dB)50機能アジャスター/高さ4段階記憶機能/PSE取得棚板耐荷重(kg)70天板厚さ(mm)20昇降速度25mm/s脚部構造2コラム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066840317197591100035.3ホワイト×ホワイト脚1000×600×710~1210
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066840407197592100035.3ホワイト×ブラック脚1000×600×710~1210
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066840497197593100035.3ナチュラル×ホワイト脚1000×600×710~1210
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066840587197594100035.3ナチュラル×ブラック脚1000×600×710~1210
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066840857483033120040.4ナチュラル×ホワイト脚1200×600×710~1210
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066841017483034120040.4ナチュラル×ブラック脚1200×600×710~1210
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066840677483031120040.4ホワイト×ホワイト脚1200×600×710~1210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
066840767483032120040.4ホワイト×ブラック脚1200×600×710~1210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする