曜日別特売

オフィスチェア(ナイロン製肘掛け)

オフィスチェア(ナイロン製肘掛け) - スマイル[家具]オフィスチェア(ナイロン製肘掛け) - スマイル[家具]オフィスチェア(ナイロン製肘掛け) - スマイル[家具]

背もたれのフィット感や厚手の座面など長時間の使用に最適
背もたれは柔軟に動く特殊素材で体にフィットし、背中や腰の疲労を軽減
座面は長時間のPC作業に最適な厚手のウレタンクッションを採用
肘掛けは弾力性のあるナイロン製で、圧迫感なくフィットする使い心地

付属品六角レンチ材質背もたれ:メッシュ、肘掛け:ナイロン、座面:ウレタンフォーム/ファブリック質量(kg)10ブラック機能上下昇降機能/センターロッキング座面高さ(mm)415~510外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×500×920~1015内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06683568720554
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,170/税込¥1,287
北海道地方数量1につき¥4,170/税込¥4,587
沖縄地方数量1につき¥6,170/税込¥6,787
離島数量1につき¥6,170/税込¥6,787
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする