愛祥
C-250 ノンストップ 滑り止め付軍手 フリーサイズ 120双入り
C-250 ノンストップ 滑り止め付軍手 120双入りは、表面に滑り止め加工を施しているので、滑りにくく作業がしやすい軍手です。家具の移動や現場作業など様々なシーンでお使いいただけます。
用途
様々な作業シーンでお使いいただけます。
サイズ
フリーサイズ
機能
滑り止め
仕様
空紡2本編み+PVC
色
黄
入数(双)
120
内容量
1セット(120双)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06692720
C-250
120
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません