音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無線対応型)

音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無線対応型) - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ、広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます
大音量音声と回転灯で威嚇撃退
約105dBの大音量音声や警報音と回転灯によって、侵入者への威嚇や作業者への注意喚起など、さまざまな報知用途にご使用いただけます。
<内蔵の音声と警報音>
音声(2種類、女性の声)
「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」
「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」
警報音(2種類)
「ピーピー」
「ヒューン、ヒューン」
※メッセージは特注対応で書き換え可能です。詳細につきましては別途メーカーへお問い合わせください。
無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能
別売のリモコンRSF-001により警備/解除が可能です。
また、本機からのアンサーバックにより、警備状態をリモコン操作後に確認できます。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
複数台の連動が可能
警報発生時、警報動作に連動した警報信号を無線送信しますので、複数の本機を連動することが可能です。

材質本体:樹脂、グローブ:樹脂本体:グレー、グローブ:レッド質量(g)約1950消費電力(W)11出力【サイレン】音量:警報時、無音~105dB(音量ボリュームにより可変)警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、警報パターン:「ピーピー」/「ヒューン、ヒューン」/「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」/「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」配線接続リード線式(約1m)機能送受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・送信機タンパー切替機能電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)フラッシュ閃光色:赤色(高輝度LED×32個)、周期:回転時 約150回/分、点滅時約240回/分 警備へ移行時、約0.2秒1回点灯 解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯) メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当)表示灯通電時:赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラー連動。もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)、送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)、定期送信異常報知時:緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)動作警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯、解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作出力(mW)10アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)接続台数登録60台入力電源(V)AC100 50/60Hz使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691365RXTF-40
107,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無線対応型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする