曜日別特売

パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー
屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました
ファジィ理論採用
専用設計したデュアルツイン素子からの2出力をCPUで検知体と背景との温度差、形状差の2情報に分け、検知体が人間か小動物かをファジィ理論を用いて適確に判断し、警報を出力します。
小動物(ネズミなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなどの誤動作の原因となりやすい現象が発生してもデュアルツイン効果により、影響を受けることが殆どありません。
異常警報機能
センサーが警戒状態の間、内蔵のプログラムによりセンサー自身が次の機能の監視を行います。
異常が発見されると警報の連続出力と、アラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。
低電源電圧異常…CPUがセンサーに供給されている電源電圧を常時監視。電源電圧が一定以下にドロップした場合、異常警報が働きます。
機器異常…万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、異常警報が働きます。
照準位置異常…警戒エリア確認後に、照準装置を戻し忘れても、異常警報が働きます。
微動検知機能
モードセレクターを切り替えることにより、デュアルツイン素子が独立した2つのツイン素子として動作。センシティブゾーンが2倍になり、人体のわずかな動きや、手足などの動きでも敏感に検知する高感度の微動検知センサーに早変わりします。
アラームメモリー機能
センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
アラーム表示灯コントロール
センサー外部に制御用スイッチを付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。※センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。
容易な感度調整機能
モードセレクターの切り替えで感度設定を4段階に調整できますので、設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。
調整範囲:60%・80%・100%・120%
親切設計いろいろ
動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、スイッチで消灯可)※ウォームアップ時:約1分間点滅
警報出力はモードセレクターでa接点出力・b接点出力に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。
天井に取り付けられるアタッチメント:BCW-401(BL)もオプション設定。

機能
【微動検知】センシティブゾーン:12対
【異常警報】機器異常:センサー内部の回路配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告/位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告
表示灯
【アラーム】赤色LEDにて表示 ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点滅〔機器異常〕:連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)
【メモリー】黄色LEDにて表示 メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
仕様センシティブゾーン:6対(24本)質量(g)約165出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン・ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9.5~28(極性なし)消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下方向:20°、水平方向:±5°使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内の壁面・柱など(取付高さ:最大4mまで)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)警戒距離面警戒 最長25mアラームオートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作。マニュアルメモリー:6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行います内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691460PA-4820A(BL)
28,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする