曜日別特売

パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

独自の高密度警戒エリアにより吹き抜けホールやロビーなどの高所への設置が可能。
屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました
高所設置に対応できる独自の警戒エリア
従来のセンサーでは難しかった高所からの警戒ができるセンサーです。
独自の高密度警戒エリアにより高所への設置(4m~8m)が可能になりました。
4個の反射鏡で構成される高密度警戒エリアは、吹き抜けホール、イベントスペースのような高い天井やトラックヤードの軒下などでもご使用いただくことができます。
屋内、半屋外にも施工が可能
防雨構造なので屋内だけでなく半屋外にも設置が可能。
近赤外線ビームセンサーが設置できない場所でも警戒ができるようになります。
強固なハウジングケース
樹脂製のハウジングケースを採用。耐衝撃性、耐候性が向上しました。
体育館など球技を行う場所でも破損の心配が比較的少なくなります。
防雨構造
建物の軒下など風雨の吹き込みが厳しい場所でも、耐候性に優れたパッキン構造で水の侵入を防ぎます。(露出配線を行う場合は付属の防水ブッシングか電線管による配管を行ってください)
設置後の運用、点検に役立つ機能
LEDコントロール機能(L/C)
アラーム表示灯の動作を離れた所から制御するL/C端子を装備。
高所に設置した後でも遠隔操作することでアラーム表示灯の動作状態を制御できるので動作点検が行いやすくなります。
エリアコントロール機能(A/C)
警戒エリアの設定を離れた所から制御するA/C端子を装備。
高所に設置したままでも遠隔操作でエリア設定を変更することが可能です。
設置場所まで行かなくても運用に応じて警戒範囲を切り替える使い方ができます。
c接点出力
警報接点には長寿命で動作音の無い無電圧半導体接点を使用してc接点を構成していますので、多用途の運用ができます。
タンパー警報
カバーが取りはずされたことを検出して警報を出力するタンパー機能を装備しています。
カウント機能
警報を出力するまでのカウント回数を1回から4回の範囲で切り替えられます。
感度切替機能
検知する感度を4段階に切り替えられます。
内装との調和を考慮した黒色仕様
寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などのダーク色の壁面などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。

表示灯
【アラーム】赤色LED ウォームアップ:点滅動作(約1分間)、警報:ワンショット点灯(約2秒)、機器異常検知:連続点灯(正常復帰まで)、電源異常検知:連続点灯(正常復帰まで)
【メモリー】黄色LED(2灯)、メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
質量(g)約950出力接点方式:無電圧機械式接点:b(N.C.)、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接点動作:タンパー異常検知:リアルタイム出力検出方式パッシブインフラレッド方式(マルチミラー・4信号カウント処理)配線接続分離式ベースに搭載の端子台(M3ネジ)に配線電源電圧(V)DC9~30(極性なし)機能機器異常監視機能:内部回路の断線・破損などを監視、低電源電圧監視機能:電源電圧の異常低下を監視、タンパー監視機能:カバーの装着不良を監視〔機械式スイッチ方式〕、LEDコントロール機能:アラーム表示灯の動作を外部から制御(消灯設定時のみ有効)、エリアコントロール機能:警戒エリアを外部から制御、表示設定機能:アラーム表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、メモリー設定機能:メモリー表示灯の動作を設定(点灯/消灯)、感度設定機能 :60/80/100/120%の4段階切替、カウント設定機能:1/2/3/4回の切替消費電流(mA)30以下(メモリー使用時40)角度調整範囲上下方向:24°、水平方向:±15°使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)外観本体・カバー:樹脂(ブラック)設置場所屋内・半屋外:天井面・軒下取付警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c(N.C./ N.O.)、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、接点動作:ウォームアップ:警戒を保持(約1分間)、警報:ワンショット出力(約2秒)、機器異常検知:連続出力(正常復帰まで)、電源異常検知:連続出力(正常復帰まで)警戒距離立体警戒型 最長部10m 56対(112本)高さ(m)設置:4~8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691539PA-8410(BL)
64,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする