ツインミラー+第2世代ファジィ処理採用!
優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します!
美観を損ねない黒色仕様
新たに黒色の筐体色をラインナップ。
神社仏閣やブティック等のダーク色の天井面に取り付けても、センサーが目立ちません。
ワイドベース設計
ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。
第2世代ファジィ処理搭載
信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリム)を採用。
単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて、検知しやすく、失報を低減します。
広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードでは取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。
温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。
環境やエコに配慮した設計
低消費電流化および動作電圧範囲の拡大【消費電流:8mA以下、動作電圧範囲:DC7~30V】
雷サージ性能向上
紫外線による黄変防止
独自の機構設計
センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。
2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
高密度エリア
外形寸法は PA-6612Wと同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。
取付高さ6m まで対応します
最適な警戒エリアの配置
"長距離警戒または高所取付"時と"近距離警戒および低所取付"時で2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現します。
最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。


