出入口・通路などのスポット警戒に最適なパッシブセンサー
屋内空間のデザインに応じて黒色が選べるようになりました
天井露出型・天井埋込型の2タイプ
出入口や通路などの天井面に設置し、侵入者を検出するセンサーです。
天井露出型・天井埋込型2機種を商品化、ダウンライトを思わせる格調高いデザインですので建築美を損ないません。
警戒エリア調整機能
警戒される場所に応じてエリア幅の調整がワンタッチで行えます。
ワイド:高さ3.5m時 幅2.8m
ナロー:高さ3.5m時 幅1.4m
またエリア角度は3°×10段階・30°まで(垂直角-10°~+20°)調整が可能です。
感度調整ボリューム
工場出荷時に適正感度に調整済みですが、設置条件によって感度の微調整ができる「感度調整ボリューム」を内蔵しています。
検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続本体に搭載の端子台(M3ネジ)に配線電源電圧(V)DC10~20(極性なし)機能エリア幅切替機能、感度調整機能消費電流(mA)27以下角度調整範囲垂直(前後)方向:-10°~+20°使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(取付高さ:最大3.5mまで)警報出力接点方式:無電圧半導体接点:c接点(N.O./N.C.)、接点定格:AC/DC 24V・0.25A以下(抵抗負荷)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)表示灯【アラーム】緑色LED、警報時:ワンショット点灯(約2秒)警戒距離スポット警戒(面警戒型)ワイド:最大取付高3.5m時 幅2.8m×奥行0.5m、ナロー:最大取付高3.5m時 幅1.4m×奥行0.5m、10本(5対)※上記のいずれかを選択設定(切替式)内容量1台