ガラス破壊センサー

ガラス破壊センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

シャープな検知性能! スリムな形状の超音波集音式のガラス破壊センサー
窓などの板ガラスが破壊された時に発生する特有の超音波を高感度に検知し、警報信号を出力する超音波集音式のセンサーです。無人警戒専用です。
ガラス破壊音を確実にキャッチ
ガラス破壊時に発生する特有の超音波をシャープにピックアップし、周波数や音圧などに応じて正確に信号処理。
外部ノイズをシャットアウトします。
美観を損ねない黒色仕様
寺社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
ダーク色の天井などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。
環境チェック機能
設置場所の環境チェックや動作の確認が簡単にできるモードスイッチと表示灯が装備されています。
設置が簡単で場所も選びません
警戒エリアが垂直方向最長8m・水平方向最大7mで可変範囲も30°と広く、天井に簡単に設置できます。
また、1台で複数の板ガラスを警戒できる非接触式のため、美観を損なわず施工・保守も容易です。
受動型ですので、同一空間に複数台設置が可能です。
スリムな形状のため、窓とカーテンやブラインド間の狭い空間に設置することができます。
アラームメモリー機能
ガラス破壊音を検知するとアラーム表示灯 (赤色LED) が50分間 (3分間点滅、47分間点灯後オートリセット)
メモリー表示を行いますので、複数台設置されても発報箇所が容易に判別できます。 (メモリー表示設定ON時)
便利機能と親切設計
最適な感度にセットできる感度調整スイッチが付いています。
動作確認用のガラスチェッカー : EG-2000 (オプション) を用意しています。
広範囲な電源電圧 (DC9~28V) で動作可能です。
スクリューレス端子採用により配線時間を短縮できます。
予備端子により、配線の中継や他からのつなぎ込みにも柔軟に対応できます。

表示灯
【アラーム】赤色LED チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、メモリー動作時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、異常警報動作時:点灯(連続)(モードセレクターで警報、メモリー表示のみON/OFF可)
【環境】橙色LED 環境異常時:点灯(チェックモード時)、感度確認時:点灯(チェックモード時)
質量(g)約120出力接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:センサーユニットはずれ時…連続出力(センサーユニット取り付けまで)、接点定格:DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式超音波集音方式配線接続端子台に配線接続電源電圧(V)DC9~28(極性なし)機能チェックモード機能、ノイズ軽減設定機能、自己診断機能、タンパー機能消費電流(mA)25以下角度調整範囲垂直方向:30°(5°ピッチ)、水平方向:±4°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面・壁面警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m〔1辺20cm、かつ面積400cm2以上の板ガラス破壊時〕内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06691399GS-2000(BL)
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする