アトム
ホットライン
厚地のアクリル手袋を使用し、裏地は起毛加工で手触りがよく、暖かい軽防寒作業手袋です。
手の平は丈夫な天然ゴムのすべり止めです。
用途
冬場の軽作業に
材質
手袋:アクリル(裏起毛加工)、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)
248
色
黒/黄
サイズ
フリー
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
10.5
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06693946
184
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください