曜日別特売

エグザフォーム

エグザフォーム - アトムエグザフォーム - アトムエグザフォーム - アトム

タッチパネル操作対応。
摩耗に強い。
強靭グリップでがっちりキャッチ
良好な肌触りとフィット感
裏フリースであたたかい
手首部分がジャージなので、冷気をシャットアウトし暖かい

用途冬場の各種作業、レジャー、スポーツシーン等材質手袋/ポリエステル、ナイロン、ジャージ部/ナイロン、天然ゴム(ゴム糸)、すべり止め/ポリウレタン樹脂、反射材/ガラスビーズ、アルミナイトパウダー(反射率200度)ブラック/オレンジ内容量1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066939551485-S237S6.858.6
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
066939711485-M252M7.259.6
オープン
取扱い終了
返品不可
066939801485-L257L7.6510
オープン
取扱い終了
返品不可
066939891485-LL263LL8.0510.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする