曜日別特売

ゴム張り防寒

ゴム張り防寒 - アトムゴム張り防寒 - アトムゴム張り防寒 - アトム

インナーに、アクリルウールのパイル編み起毛手袋を採用した、厳しい寒冷地でもあたたかく使用いただける手袋です。
手の平に天然ゴムシートをプレス加工されており、高いすべり止め効果があり重量物の運搬に最適です。

用途
冷凍庫内作業
土木建設用
漁業水産加工
冬期の各種運搬作業に
材質
手袋:アウター/ポリエステル・ナイロン
インナー/ポリエステル、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)236黒/紫サイズM中指長(cm)8.1手の平幅(cm)11.8内容量1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06693998122GXR-M
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする