アトム
インナーソックス ホームカバー
ハーフタイプのネオプレンインナーソックスです。
ショートタイプの長靴等に合わせた長さで、サイズも女性サイズまで展開。
立体裁断で履き心地抜群。
つま先はすべり止め加工を施しています。
用途
冬場の長靴などのインナーに
材質
合成ゴム、ポリエステル、その他
色
ネイビー
入数
1足
指タイプ
通常
靴タイプ
長靴
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694330
2955-S
ハーフS
22.5~24
173
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694339
2955-M
ハーフM
24.5~25.5
179
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください