アトム
インナーソックス ホームカバー
立体裁断で足にぴったりフィット
あったかバルーン(気泡構造)構造で靴下内部の保温効果を高めます。
用途
冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に
機能
防寒
入数
1足
指タイプ
通常
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
カラフル
シアン
スノー
ネイビー
森のクマ
迷彩カーキ
迷彩グレー
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694269
2962-1
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
甲:113
235
スノー
フリー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694278
2962-2
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
甲:113
235
シアン
フリー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694287
2962LA-1
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
甲:105
215
カラフル
フリー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694296
2962LA-2
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
甲:105
215
森のクマ
フリー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694305
2950-1
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
甲:113
235
迷彩グレー
フリー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694321
2950-2
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
甲:113
235
迷彩カーキ
フリー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694260
2950-M
合成ゴム、ナイロン、その他
甲:112
218
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください