裏フリースインナーソックス ロング

裏フリースインナーソックス ロング - アトム裏フリースインナーソックス ロング - アトム

普段使用している長靴が、防寒長靴に早替わりするインナーソックスです。
ディンプルタッチ構造で通気性抜群。
断熱効果と裏フリースで足元が暖かい。
上部は折り返し長靴に固定できるので、ズレにくい。

用途冬場の屋外作業、アウトドア、冷凍庫作業等の寒冷所作業に材質合成ゴム、ポリエステル黒/赤機能通気性、防寒入数1足指タイプ通常内容量1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
総幅(mm)
総丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
066943482961-SS22.5~24130410
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027
0130日まで
066943572961-MM24.5~25.5140420
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする