アトム
極寒ソフトジャージ
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
裏を起毛したソフトな肌触りです。
手首ジャージ付きで履き口がフィット
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)
300
色
ブルー
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694129
1414-M
M
7.5
11.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694138
1414-L
L
7.7
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694147
1414-LL
LL
8.3
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください