アトム
極寒ソフト2重防寒
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋です。
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/ポリエステル
全長(mm)
300
色
ブルー
手の平幅(cm)
12.9
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694077
1412-L
L
8.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694086
1412-LL
LL
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください