アトム
マイルドウインターグローブ 男性用
防風の軽防寒用手袋。
タッチパネル対応
用途
冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694007
2923-1-M
223
スノー
M
7.5
9.1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694016
2923-1-L
233
スノー
L
7.9
9.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694025
2923-1-LL
243
スノー
LL
8.2
10.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694041
2923-2-M
223
迷彩
M
7.5
9.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください