アトム
極寒ソフトブラック
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋です。
耐油性、防水性のある手袋です。
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
色
ブラック
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿(起毛加工)
全長(mm)
300
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06694050
1422-M
M
300
7.5
11.3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06694068
1422-LL
LL
300
8.3
13.3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
06694059
1422-L
L
300
7.7
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください