アトム
極寒ソフト防寒脱着
マイナス20℃の低温下でも柔らかいままご使用いただけます。
インナーが脱着できるセパレートタイプ重防寒手袋です。
用途
農業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
色
ブルー
材質
表/ニトリルゴム、裏/純綿、インナー/アクリル(パイル)
全長(mm)
300
内容量
1双
注意
※炎、火花、高温の水蒸気等、熱いものに直接触れないでください。
※火傷をする恐れがあります。また、火気を伴う作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06694095
1413-M
M
300
8
12.1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2027年
01月30日まで
06694111
1413-L
L
300
8.1
12.9
オープン
取扱い終了
返品不可
-
06694120
1413-LL
LL
300
9
12.9
オープン
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください