曜日別特売

ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ

ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ - bolle

低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。
製品重量の33%にリサイクル材料を使用。
環境にも配慮された保護メガネ
薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現
防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能

用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06692467SWIOTN10E
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする