曜日別特売

ポップアップスポンジ ベングト&ロッタ 型抜きベングトカッテン/2枚入

ポップアップスポンジ ベングト&ロッタ 型抜きベングトカッテン/2枚入 - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)ポップアップスポンジ ベングト&ロッタ 型抜きベングトカッテン/2枚入 - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)

水に濡らせば膨らむ、天然素材のスポンジ。
木の端材から採れる繊維素(=セルロース)を100%使用した天然素材のスポンジです。土に埋めれば土に還ります。
毎日使うスポンジだから、デザイン・機能・サステナブルはこれからの暮らしに大切な要素です。
暮らしのスポンジのほとんどは石油系。製造時も廃棄時も環境負荷が大きいこと、排水口からプラスチックのかけらが海に流れる危険もあります。
暮らしの必需品スポンジを、快適でサステナブルな未来につながるセルロース素材に変えることで、キッチンから地球環境を守ることができます。
水に濡らすとふわふわスポンジに変身
未使用のときはカードのように薄いのですが、実はセルロース100%、圧縮スポンジです。
水を含ませるとあっという間にふくらみ、厚み2cmのふわふわのスポンジになります。
柔らかく、手になじみやすく、使い勝手抜群です。
型抜きしたスポンジは、食器の隅にまできちんと届き、きれいに洗いあげます。
食器・漆器・グラス・鍋・テフロンに。
天然素材だから、ガラスや漆器などのデリケートな素材も傷つけず、やさしく洗い上げることができて安心です。
手に持ちやすいサイズもポイント。
オイルミストの拭き取り、レンジまわりのお掃除にも最適
セルロース(木の繊維素)は、油に強いという性質を持っています。
調理中、レンジ周りに飛び散るオイルミストをササッと拭き取ったり、調理後のレンジまわりのお掃除に是非お使いください。
スポンジもベタつかず、キッチンが快適になります。
乾きが速く、雑菌が繁殖しにくいから衛生的
使い終わったスポンジは、良くすすいでキュッと絞って乾かします。
スポンジの表面には無数の気孔があるので、乾くのがはやく、衛生的。水分が全く残らないくらいにカラカラに乾きます。
カラカラに乾いたスポンジはまた水に濡らせば元のとおり柔らかスポンジになります。
ベングト&ロッタ:ベングト・リンドベリとロッタ・グラーベ夫妻のデザインユニット
夫のベングトは1990年に牛をモチーフにしたキャンドルスタンドをデザインして以来、
ムースや羊、馬などをモチーフにして数多くの作品で北欧を代表する人気デザイナーに。
コンセプトはスウェーデンの伝統工芸品を新しい表現でデザインすること。モチーフは、動物や小さな生き物たち。
妻ロッタは天使や人間を多彩な表現でデザイン。コンセプトは、ユーモアと温かさ。

寸法(mm)使用前の乾いた状態:105×2×65、水に濡らして膨らんだ状態:115×20×H70ホワイト&ブルー質量(g)14入数(枚)2混率(%)セルロース100適合用途食器洗い、調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2枚)
注意
※ご使用前に水で濡らしてください。
※表面の白いスジ、凹凸、褐色の点はセルロースの繊維です。安心してお使いください。凹凸のため印刷が均一でない場合があります。
※顔料を使用しているため、徐々に色落ちします。また、強く擦るとまれに色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤の使用は生地を傷めます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695608NIBL2S003
680
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする