曜日別特売

フォームボトル

フォームボトル - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)

きめ細やかな泡が特徴。
エコンフォートハウスのフォームボトルは、きめ細やかな泡が特徴です。
スポンジの上に泡を落として食器類を洗ってください。洗剤を無駄なく使えて時間もセーブします。
濃縮系ハンドソープも薄めて使えば、使いやすくて長持ちの両得。
メッシュの構造を改善し詰まりにくく、さらに使いやすくなりました。
中身の識別シール付き。
※1プッシュ:約0.95mL

使用方法プッシュ式材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ステンレス白色質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×55×171ボトル容量(mL)約200繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※洗剤が濃すぎると泡になりません。また、詰まりの原因にもなります。
※洗剤により濃度が異なりますので、必ず希釈テストをしてからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695301EH020101
650
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする