スポンジワイプ 水切りマット

スポンジワイプ 水切りマット - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スポンジワイプ 水切りマット - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)

吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。
自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。
1949年にスウェーデン人によって開発されました。
今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。
スペースをとらない速乾性抜群の水切りマット
水に濡らし準備ができたスポンジワイプは驚きの吸水力を発揮します。
フワフワな断層と、表面にあるたくさんの気孔が、多量の水をどんどん吸い上げ閉じ込めます。
乾くのが早いのでいつまでもじめっとせずに衛生的。使わないときは畳んだり干したりして収納できます。
水切りかごのようにスペースをとらないため、1~2人暮らしなどの食器の量が少ない家庭や狭いキッチンで重宝する優れものです。
ふんわり柔らかなので、洗い終わった食器をやさしくホールドして傷つける心配もありません。
水切りマット以外にも、大判のふきんとしてもご利用いただけます。
こぼれた水分、液体はサッとひと拭き。水あと、ケバも残しません。
洗面所、お風呂、窓の結露、自動車などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。
ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。
水に濡らして使う
乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。
使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。
乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。
使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。
100%天然素材
スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。
燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。
使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。
MOOMINと暮らす。
トーベ・ヤンソンが描いた素朴で独特の原画世界観を新たな形で蘇らせたコレクションです。
自然とともに生きる、あるがままを受け入れるムーミン谷の暮らし。フィンランドの人々の原点そのもの。
半世紀以上たった今も輝き続けるムーミンの世界、いつもそばにいてほしいデザインアイコンになりつつあります。
緑豊かな森の暮らし。ムーミンファミリーがゆっくり過ごしている様子が印象的。見ているだけでほっこりします。

仕様洗濯機使用可材質セルロース70%、コットン30%質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×2×257内容量1個
注意
※表面の白いすじや黒い点は天然繊維の証です。安心してお使いください。
※濡れた状態で長時間他のものを重ねたり、摩擦により色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤は生地を傷めます。
※高温の場所に長時間放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695249WX161001ブルー・ホワイトムーミンシルエット
750
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
06695425WX161005ブルー・グレームーミン谷の仲間たち
750
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする