曜日別特売

スポンジワイプ 水切りマット エコフレンドリー

スポンジワイプ 水切りマット エコフレンドリー - ecomfortHouse(エコンフォートハウス)

吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。
自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。
1949年にスウェーデン人によって開発されました。
今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。
スペースをとらない速乾性抜群の水切りマット
水に濡らし準備ができたスポンジワイプは驚きの吸水力を発揮します。
フワフワな断層と、表面にあるたくさんの気孔が、多量の水をどんどん吸い上げ閉じ込めます。
乾くのが早いのでいつまでもじめっとせずに衛生的。使わないときは畳んだり干したりして収納できます。
水切りかごのようにスペースをとらないため、1~2人暮らしなどの食器の量が少ない家庭や狭いキッチンで重宝する優れものです。
ふんわり柔らかなので、洗い終わった食器をやさしくホールドして傷つける心配もありません。
水切りマット以外にも、大判のふきんとしてもご利用いただけます。
こぼれた水分、液体はサッとひと拭き。水あと、ケバも残しません。
洗面所、お風呂、窓の結露、自動車などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。
ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。
水に濡らして使う
乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。
使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。
乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。
使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。
しかも燃やしても無害。土に埋めても100%分解されて自然に戻ります。
使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。
スウェーデンで活躍するグラフィックデザイナー:マリア・ホルマー・ダールグレン
Ordning&Reda社の創立者であり、ホテル「Rival」のグラフィックデザインなど、数多くの作品で知られています。
マリアの持ち味は、遊び心あふれたデザイン。
彼女がECOコンシャスをオシャレなデザインで表現したエコフレンドリーシリーズは人気のロングセラー。

仕様洗濯機使用可材質セルロース70%、コットン30%ブラウン・イエロー質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×2×257内容量1個
注意
※表面の白いすじや黒い点は天然繊維の証です。安心してお使いください。
※濡れた状態で長時間他のものを重ねたり、摩擦により色移りする場合があります。
※塩素系漂白剤は生地を傷めます。
※高温の場所に長時間放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695231WX101202
650
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする