手にすっぽりおさまるコンパクトサイズ。
コンパクトサイズで持ちやすく軽い!エコンフォートハウスのスプレーボトルです。
お水を入れて観葉植物やアイロン霧吹きにも最適。
1回のスプレーは1.0ml。目盛いっぱいまで入れて約180回のスプレーが可能。
ONとOFFの切り替えも付いて安全です。
重曹、セスキ、クエン酸などを希釈してお使いいただけます(※希釈濃度は各メーカー表示に従ってください)。
99%のアルコールにも耐えられるので手作りの虫よけスプレーにも使えます。
アルコールもOK!水だけでお掃除できるMQ・Duotexクロスやモップの必須アイテムです。