石灰・肥料散布器コロコロローラー

石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション石灰・肥料散布器コロコロローラー - 和コーポレーション

効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!
20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!
作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。
抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。
省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。
コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可

用途
石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。
鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に
ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。
苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。
奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※石灰散布時は必ず、保護メガネ、保護マスク、手袋を着用の上ご使用ください。石灰が少量でも体内に入ると思いもよらない体調不良を引き起こす恐れが御座います。
※石灰散布は苦土石灰コナ状、消石灰コナ状に向いています。
※有機石灰の散布はできません。
※石灰散布専用メッシュ袋には、20kg袋を最大として投入し散布を推奨いたします。20kg以上を投入すると重量が増し軽快感が減少します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06698329FJ-5656
55,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする