曜日別特売

ステインペン

ステインペン - Dr.Beckmann(ドクターベックマン)

シミはついたらすぐ取りましょう!
バッグやオフィスの引き出しに常備、ランチや飲み会でもシミを気にせず食事を楽しめます。
シミはついたその場でとるの一番効果的。ステインペンは、ついたその場でアッと間に「シミ 消える」を実感できます。
トマトソース、カレー、コーヒー、ワイン、口紅、ファンデーションなど、うっかりつけてしまったシミを、つけたその場でアッという間に消してくれます。
【落とせるシミ】
コーヒー、紅茶、醤油、フルーツジュース、ヨーグルト、ベビーフード、トマトソース、ワイン、口紅、ファンデーションなど、ついたばかりのシミに対応。また、乾いたシミの応急処置にも。
【落とせないシミ】
朱肉、墨汁、インク、ボールペン、色の濃いシミ
【使えない素材】
絹、ドライクリーニングのみの衣類/ファブリック、水で色落ちや輪ジミになるもの
ステインペンは、布張りチェアやソファ、テーブルクロス、ランチョンマットなどインテリアや布製アイテムの食べこぼし、飲みこぼしなどのシミとりに大変便利です。インテリア業界でも「部分的にシミの処置をできるのが便利」だと、インテリアケア用品として販売していただいています。
使用方法
1)ティッシュなどで当て布を敷く
2)ペン先を押して、「ステインペン」の液を出す。
3)ペン先でシミをこする。
4)白い布を水で濡らす。
5)シミを叩いて落とす。
シミとりした後は、かならずペン先を外して水ですすいでからしまってください。固形物が付いたままでは不衛生になります。
キャップはカチッと閉まった音がすることを確認してください。

成分界面活性剤(10%、2-エチルヘキシル硫酸ナトリウム、アルコールエトキシレート)、酸素系漂白剤(過酸化水素)、ホスホン酸1%、メチルイソチアゾリノン、ベンジソチアゾリノン形状液体質量(g)10内容量(mL)9液性弱酸性直径×高さ(mm)14×138商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※退色など失敗を防止するため、必ずあらかじめ目立たないところ(縫いしろ、縁など)でお試しください。
※ペンを折ったり、曲げたり、強い衝撃や振動を与えると破損し、漏れの原因になります。
※乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※シミが大きい時は、裏側にハンカチなど、吸収する白い布をあててください。
※ステインペンを使用した衣類を強い日光にあてないでください。
※一度で落ちない場合は、再度処置を行ってください。
※頑固なシミには、ドクターベックマン ステインデビルス(Dr.Beckmann StainDevils)など、専用のシミとり剤のご使用をお勧めします。
※直射日光や強い光の当たらないところで保管してください。
※室温で保管してください。40℃以上のところでは長時間保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695599DP030001
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする