曜日別特売

かきとるメッシュグローブ 1双組

かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商かきとるメッシュグローブ 1双組 - 富士商

『かきとるメッシュグローブ 1双組』は、その名の通り、メッシュ素材を使用した手袋で、様々な素材の汚れを傷つけずに落とせるという特徴があります。細かなメッシュ構造が、こびりついた汚れを効果的にかき落とします。メッシュ素材が柔らかいので、ステンレス、ホーロー、テフロン加工品、プラスチック、ガラス、アルミ、タイルなど、デリケートな素材も傷つけることなく掃除できます。直接手で汚れに触れる必要がないため、手を汚すことなく清潔に作業できます。

用途キッチン、浴室、車のホイール、窓ガラス、家具など、様々な場所の汚れ落としに。仕様完成品その他保証書なし全長(cm)28.6中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)24内容量1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694926F21875
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする