アイスヘッドパッド ブラック

アイスヘッドパッド ブラック - 富士商アイスヘッドパッド ブラック - 富士商アイスヘッドパッド ブラック - 富士商アイスヘッドパッド ブラック - 富士商

『アイスヘッドパッド ブラック』は、頭全体を冷やすことで、様々な不快な症状を緩和する冷却グッズです。頭をすっぽり覆うことで、360度から頭全体を冷やします。フリーサイズで、伸縮性のある素材を使用しているため、頭にぴったりフィットします。肌触りが良く、長時間つけていても不快感を与えません。 冷却ジェルが熱を吸収し、長時間ひんやり感をキープします。長時間つけていても負担になりにくい軽量設計です。熱中症予防や、熱中症になってしまった際のクールダウンに効果的です。

用途熱中症対策に。頭痛や目の疲れ、ストレスの緩和に。睡眠の質向上に。仕様保証書なしブラックサイズフリーサイズ縦(cm)16適応最大30分冷却時間冷凍庫:20分横(cm)22奥行き(cm)1商品状態完成品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06694908F21837
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする