曜日別特売

業務用ポリ袋

業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO業務用ポリ袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

厚さ0.1mmの厚手タイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途

材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1透明2018年トラスコ掲載ページ6 1798
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
入数(枚)
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732895S-01501セット(5枚)855-2596151501200×1300
4,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89732904S-01801セット(5枚)855-2597251801200×1600
5,930
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732913S-02401セット(5枚)855-2598252401400×1800
7,420
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89732922S-03001セット(5枚)855-2599353001500×2000
9,280
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732938S-04001セット(5枚)855-2600454001800×2300
11,620
9,498
10,448(税込)
当日出荷
89732947S-05001セット(5枚)855-2601555002000×2500
14,530
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732956S-06001セット(3枚)855-2602336002000×3000
11,960
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732965S-07001セット(3枚)855-2603437002400×3000
14,840
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
89732974S-08001セット(2枚)855-2604328002500×3200
12,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732983S-10001セット(2枚)855-26054210003000×3500
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732904
2022-02-07
用途: 集塵機の受け袋
株式会社 有喜建設建設業・工事業

厚みがあり、大変重宝しています。
もう少し、安ければなお良いのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする